SIEMENS - SIE5SY51106 INT MT 10KA 15KA 1P B10 250VCC - 5SY51106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869226217
Artikelnummer
SIE5SY51106
Herstellernummer
5SY51106
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.3 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY
Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Corrente universale DC 220 V
- AC 230/400 V
- 10 kA
- A 1 polo
- Tipo B
- 10A
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausiliodi un cursore doppio.
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


