SIEMENS - SIE5SY46508 INT MT 3P+N D50 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY46508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 50 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869203058
Artikelnummer
SIE5SY46508
Herstellernummer
5SY46508
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
50 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
14.8 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4
Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 400V
- Current: 50A
- Numero di poli: 3+N
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Dimensione: P=70 mm
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio.
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore.
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


