Startseite

SIEMENS - SIE5SY44405 INT MT 4P A40 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY44405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - A

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869201580

Artikelnummer

SIE5SY44405

Herstellernummer

5SY44405

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

A

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

15.6 W

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • 400V
  • 10 kA
  • 4 poli
  • A
  • 40A
  • P=70mm
  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Elevata flessibilità nella combinazione di conduttori
  • Procedura di cablaggio semplificata
  • Utilizzo uniforme degli accessori
  • Protezione sicura con gli apparecchi SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie