SIEMENS - SIE5SY44157 INT MT 4P C1,6 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY44157
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 1.6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869182155
Artikelnummer
SIE5SY44157
Herstellernummer
5SY44157
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
1.6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.8 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4
Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 400V
- Corrente di interruzione: 10kA
- Numero di poli: 4
- Tipo: C
- Corrente nominale: 1,6A
- Dimensioni: P=70mm
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediantela sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Interruttori disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N.
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


