Startseite

SIEMENS - SIE5SY43187 INT MT 3P C15 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY43187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869309842

Artikelnummer

SIE5SY43187

Herstellernummer

5SY43187

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

15 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.5 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4

Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e industriali.

Dettagli tecnici:

  • Rated voltage: 400V
  • Breaking capacity: 10 kA
  • Poles: 3 poli
  • Curve: C
  • Rated current: 15A
  • Width: P=70mm

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi grazie a un cursore doppio.
  • Combinazione di conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie