SIEMENS - SIE5SY41307 INT MT 1P C30 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY41307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 30 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869309736
Artikelnummer
SIE5SY41307
Herstellernummer
5SY41307
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
30 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.3 W
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 230/400 V
- Corrente nominale: 30A
- Potenza: P=70mm
- Poli: 1 polo, C
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione di conduttori e sbarra collettrice flessibile
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Apparecchi di protezione semplicemente sicuri
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


