SIEMENS - SIE5SY41055 INT MT 1P A0,5 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41055
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - A
Bemessungsstrom - 0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869336282
Artikelnummer
SIE5SY41055
Herstellernummer
5SY41055
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
A
Bemessungsstrom:
0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.9 W
Interruttore magnetotermico 230/400V 10kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- 230/400V
- 10kA
- 1 polo
- 0,5A
- P=70mm
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio dell'alimentazione
- Combinazione flessibile di conduttori e sbarre collettori
- Accessori uniformi per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Apparecchi di protezione semplicemente sicuri
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


