Startseite

SIEMENS - SIE5SY41036 INT MT 1P B3 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869569697

Artikelnummer

SIE5SY41036

Herstellernummer

5SY41036

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.7 W

Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 230/400 V
  • Incertezza: 10 kA
  • Polo: 1 polo, b, 3a
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
  • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori esbarra collettrice
  • Cablaggio dell'alimentazione attraverso sbarra collettrice posteriore
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
  • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tuttigli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico
  • Facilità di montaggio e smontaggio
  • Semplicità nel cablaggio dell’alimentazione
  • Versatilità con diverse configurazioni di poli
  • Accessori uniformi per una gestione semplificata

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie