SIEMENS - SIE5SV37458 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,5A TIPO A K SEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsfehlerstrom:
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
4047624418534
Artikelnummer
SIE5SV37458
Herstellernummer
5SV37458
Hersteller
SIE
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...50 mm²
Einbautiefe:
73 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
RAL-Nummer (ähnlich):
7035