Startseite

SIEMENS - SIE5SV36475KK14 DIFF 4P 80A 300MA TIPO B+ K SEL 4UM

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV36475KK14 DIFF 4P 80A 300MA TIPO B+ K SEL 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.01 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.03 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.1 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.5 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an10 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an100 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1000 A

Polzahl:

4
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Bemessungsstrom:

80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an63 A

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869549255

Artikelnummer

SIE5SV36475KK14

Herstellernummer

5SV36475KK14

Hersteller

SIE

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Verlustleistung:

7.5 W

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo B+, selettivo, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 400 V SIGRES: condizioni ambientali gravose , prolungato intervallo di test Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.