SIEMENS - SIE5SV13166LK16 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AK 30MA B16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 15 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869558073
Artikelnummer
SIE5SV13166LK16
Herstellernummer
5SV13166LK16
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2