pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV13166LK16 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AK 30MA B16

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV13166LK16 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AK 30MA B16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869558073

Codice prodotto

SIE5SV13166LK16

Cod. produttore

5SV13166LK16

Produttore

SIE

Corrente nominale:

16 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

253 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

2

Grado di inquinamento:

2

interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 6kA tipo A(G/K) 30mA B16 con breve ritardo Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) compatti sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio,è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.