Startseite

SIEMENS - SIE5SU16467FP06 MTD COMP. 6KA 4P C6 TIPO A 300MA 4UM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869578286

Artikelnummer

SIE5SU16467FP06

Herstellernummer

5SU16467FP06

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Verschmutzungsgrad:

3

interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 4P tipo A, 300 mA, car. C, In: 6A Un: 400V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.