pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU16467FP06 MTD COMP. 6KA 4P C6 TIPO A 300MA 4UM

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869578286

Codice prodotto

SIE5SU16467FP06

Cod. produttore

5SU16467FP06

Produttore

SIE

Corrente nominale:

6 A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...35 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

3

interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 4P tipo A, 300 mA, car. C, In: 6A Un: 400V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.