SIEMENS - SIE5SU13546KK25 MTD 10KA 20KA 1P+N B25 TIPO A 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 20 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869307770
Artikelnummer
SIE5SU13546KK25
Herstellernummer
5SU13546KK25
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
2