SIEMENS - SIE5SU13546KK25 MTD 10KA 20KA 1P+N B25 TIPO A 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli protetti - 1
Numero di poli (totale) - 2
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 20 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869307770
Codice prodotto
SIE5SU13546KK25
Cod. produttore
5SU13546KK25
Produttore
SIE
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
20 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
264 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
1 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
2
Grado di inquinamento:
2