SIEMENS - SIE5ST37840 SBAR.10 MM2 1XDIFF.1P+N + 10X 5SV1 12UM - 5ST37840
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 215 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869566627
Artikelnummer
SIE5ST37840
Herstellernummer
5ST37840
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
215 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
11
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Sbarra di collegamento a punte compatta
La sbarra di collegamento a punte compatta è progettata per l'uso con interruttori differenziali e apparecchi compact.
Dettagli tecnici:
- 10mm² connessione: 1p/N (interruttore differenziale, N a destra)
- 1x interruttore differenziale a 2 poli
- 10x apparecchio compatto 1 UM protetto contro i contatti accidentali N a destra
- 12 UM tranciabile
- sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
- Facili e comodi da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


