SIEMENS - SIE5ST37750 SBARRE 10 MM2 3P+N 5SM6 + 5SV1 1000 MM - 5ST37750
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1042 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869566658
Artikelnummer
SIE5ST37750
Herstellernummer
5ST37750
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1042 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
30
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Sbarra di collegamento a punte compatta
Questa sbarra di collegamento a punte è progettata per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo un'installazione sicura e semplice.
Dettagli tecnici:
- 10mm² connessione 3p/N
- AFDD 5SM6
- Apparecchio compatto 1 UM
- Protetto contro i contatti accidentali
- Tranciabile di 1m
- Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili
- Facili e comodi da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Sicurezza garantita durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


