Startseite

SIEMENS - SIE5ST37730 SBARRE 10 MM2 3P+N X 5SV1/5SV6 1000 MM - 5ST37730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 60

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869566597

Artikelnummer

SIE5ST37730

Herstellernummer

5ST37730

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

60

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1060 mm

Breite in Teilungseinheiten:

59

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento a 3 poli/N apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali tranciabile a 1m sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie