Startseite

SIEMENS - SIE5ST3762 SB.COLL. 1F X 5SY30/5SY60 - 10MMQ-216MM - 5ST3762

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 216 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869373959

Artikelnummer

SIE5ST3762

Herstellernummer

5ST3762

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

216 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

Questa sbarra di collegamento è progettata per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, assicurando un montaggio semplice e sicuro.

Dettagli tecnici:

  • Monofase
  • 10mm2
  • 12 punte
  • Isolamento grigio tagliabile
  • Con calotte terminali

Vantaggi per il cliente:

  • Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
  • Facili e comodi da montare e collegare.
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie