SIEMENS - SIE5ST3746 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 10MMQ - 10 - 5ST3746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Länge - 1016 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
EAN
4001869313146
Artikelnummer
SIE5ST3746
Herstellernummer
5ST3746
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Länge:
1016 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Questo prodotto è una sbarra di collegamento a punte progettata per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo una sicurezza ottimale.
Dettagli tecnici:
- Sezione: 10 mm2
- Tipo: quadrifase
- Lunghezza: 1016 mm
- Tagliabile: sì
- Calotte terminali: senza
Vantaggi per il cliente:
- Protezione contro i contatti accidentali di serie per una maggiore sicurezza.
- Facilità e comodità nel montaggio e collegamento.
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


