SIEMENS - SIE5ST3745 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 10MMQ - 21 - 5ST3745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Länge - 214 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
EAN
4001869313139
Artikelnummer
SIE5ST3745
Herstellernummer
5ST3745
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Länge:
214 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Sbarra di collegamento a punte protetto
Questa sbarra di collegamento offre una protezione contro i contatti accidentali ed è progettata per l'utilizzo con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
- Sezione: 10 mm2
- Quadrifase
- Lunghezza: 214 mm
- Tagliabile
- Calotte terminali: Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
- Componenti aggiuntivi: Universali e montabili
Vantaggi per il cliente:
- Facili e comodi da montare e collegare.
- Sicurezza garantita durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie.
- Tecnica ottimale per la sicurezza.
- Solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


