Startseite

SIEMENS - SIE5ST3731 SBARRE DI COLL. 1 FASE - 10MMQ - 10 - 5ST3731

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 1016 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869313009

Artikelnummer

SIE5ST3731

Herstellernummer

5ST3731

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

1016 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

Componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, con protezione contro i contatti accidentali.

Dettagli tecnici:

  • Sezione: 10 mm2
  • Monofase
  • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
  • Senzo calotte terminali

Vantaggi per il cliente:

  • Universamente montabile
  • Facile e comodo da montare e collegare
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie
  • Sicurezza garantita durante l'installazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie