Startseite

SIEMENS - SIE5ST37103HG PETTINE COLLEGAM. 18MMQ, 3F X 1016MM TRA - 5ST37103HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37103HG PETTINE COLLEGAM. 18MMQ, 3F X 1016MM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 18

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1016 mm

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Phasen:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

18

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, tagliabile 18 mm2, trifase 1016mm , secondo UL 489, 480/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnicaottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.