SIEMENS - SIE5ST37013HG PETTINE COLLEGAM. 18MMQ, 1F X 1016MM TRA - 5ST37013HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 56
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 18 mm²
Länge - 1016 mm
Packung
1 ST
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
18 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
sbarra di collegamento a punte, tagliabile 18 mm2, monofase, 1016mm , secondo UL 489, 480/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.