Startseite

SIEMENS - SIE5ST36641HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,6X2F,UL489 - 5ST36641HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST36641HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,6X2F,UL489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Länge - 205 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 11

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869382395

Artikelnummer

SIE5ST36641HG

Herstellernummer

5ST36641HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Länge:

205 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Sbarra di collegamento a punte 16mm2

Componenti aggiuntivi universali per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • Collegamento: 6x bifase secondo UL 489
  • 480Y/277V
  • Componente aggiuntivo per interruttore automatico 5SJ4...-HG
  • Serie SENTRON 5ST3

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e collegamento facili e comodi.
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie.
  • Sicurezza garantita durante l'installazione.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie