Startseite

SIEMENS - SIE5ST36640HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,3X2F,UL489 - 5ST36640HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST36640HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,3X2F,UL489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Länge - 100 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869382388

Artikelnummer

SIE5ST36640HG

Herstellernummer

5ST36640HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Länge:

100 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 3x bifase secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie