SIEMENS - SIE5ST3653 SBARRA ISOL.16MMQ 2X3X INT.X 1 FASE+N - 5ST3653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 210 mm
Packung
10 ST
Anzahl der Phasen:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2x3X (monofase+N) protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.