SIEMENS - SIE5ST3651 SBARRA ISOLATA 16MMQ 2 INT.X 4 FASI - 5ST3651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Länge - 140 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 8
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
EAN
4001869318608
Artikelnummer
SIE5ST3651
Herstellernummer
5ST3651
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Länge:
140 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, facile e comodo da montare e collegare.
Dettagli tecnici:
- Collegamento: 2x quadrifase
- Sezione cavo: 16mm²
- Protezione contro i contatti accidentali: sì
Vantaggi per il cliente:
- Facile e comodo da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie per garantire sicurezza durante l'installazione.
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


