SIEMENS - SIE5ST3643 SBARRA ISOLATA 16MMQ 2 INT.X 3 FASI - 5ST3643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Länge - 102 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
EAN
4001869318530
Artikelnummer
SIE5ST3643
Herstellernummer
5ST3643
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
102 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Componenti aggiuntivi universali per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
- Collegamento: 2x trifase
- Sezione: 16mm2
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e collegamento facili e comodi.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie.
- Sicurezza garantita durante l'installazione.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


