Startseite

SIEMENS - SIE5ST3631 SBARRA ISOLATA 16MMQ 6 INT.X 1 FASE - 5ST3631

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3631 SBARRA ISOLATA 16MMQ 6 INT.X 1 FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 6

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869318424

Artikelnummer

SIE5ST3631

Herstellernummer

5ST3631

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

105 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 6x monofase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie