SIEMENS - SIE5ST3601 SBARRA ISOLATA 10MMQ 6 INT.X 1 FASE - 5ST3601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Länge - 105 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
EAN
4001869318196
Artikelnummer
SIE5ST3601
Herstellernummer
5ST3601
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Länge:
105 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è progettata come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo un montaggio sicuro e facile.
Dettagli tecnici:
- 10 mm2 collegamento
- 6x monofase
- Protetto contro i contatti accidentali
- Componenti aggiuntivi universali per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
Vantaggi per il cliente:
- Facili e comodi da montare e collegare
- Sicurezza garantita durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie