SIEMENS - SIE5SM33480 DIFF. 4P 100A 30MA TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 100 A
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869199641
Artikelnummer
SIE5SM33480
Herstellernummer
5SM33480
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
100 A
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
interruttore automatico differenziale a 4 poli, Tipo AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.


