SIEMENS - SIE5SM26458 BLOC.DIFF.4P 63A 0,3A TIPO A K SEL.5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869171128
Artikelnummer
SIE5SM26458
Herstellernummer
5SM26458
Hersteller
SIE
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, selettivo, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.