pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM26458 BLOC.DIFF.4P 63A 0,3A TIPO A K SEL.5SY

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM26458 BLOC.DIFF.4P 63A 0,3A TIPO A K SEL.5SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869171128

Codice prodotto

SIE5SM26458

Cod. produttore

5SM26458

Produttore

SIE

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo regolabile:

no

blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, selettivo, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.