SIEMENS - SIE5SL46507 INT. MT 3P+N C50 ICN 10000A - 5SL46507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
4Bemessungsstrom:
50 AHaupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441122
Artikelnummer
SIE5SL46507
Herstellernummer
5SL46507
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
14.4 W
- Voltaggio nominale: 400V
- Corrente di intervento: 50A
- Incarico di cortocircuito: 10 kA
- Configurazione: 3+N poli
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico
- Facilità di installazione e manutenzione
- Versatilità grazie a numerosi accessori e ampliamenti funzionali
- Utilizzo semplice e sicuro con dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, C, 50A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


