SIEMENS - SIE5SL46168 INT. MT 3P+N D16 ICN 10000A - 5SL46168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
4Bemessungsstrom:
16 AHaupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869442150
Artikelnummer
SIE5SL46168
Herstellernummer
5SL46168
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3+N
- Corrente nominale: 16A
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: semplice con sbarra collettrice posteriore
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N, oltre a tipi speciali
- Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi.
- Versatilità grazie alla disponibilità di numerosi accessori e varianti.
- Sicurezza aumentata contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Ideale per applicazioni residenziali efunzionali.
- Possibilità di ampliamenti funzionali grazie ai contatti ausiliari.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, D, 16A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funcionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


