Startseite

SIEMENS - SIE5SL41638 INT. MT 1P D63 ICN 10000A - 5SL41638

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869441313

Artikelnummer

SIE5SL41638

Herstellernummer

5SL41638

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 63A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Potenza nominale: 10 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Corrente nominale: 63A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice consbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in diverse esecuzioni (1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N)
    • Accessori disponibili come blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Cablaggio semplificato che riduce i tempi di installazione.
    • Versatilità nelle applicazioni grazie alla disponibilità di diverse configurazioni.
    • Possibilità di ampliamenti funzionali con numerosi accessori.
    • Elevata sicurezza contro cortocircuito e sovraccarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie