SIEMENS - SIE5SL41638 INT. MT 1P D63 ICN 10000A - 5SL41638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441313
Artikelnummer
SIE5SL41638
Herstellernummer
5SL41638
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
5 W
- Tensione: 230/400 V
- Potenza nominale: 10 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Corrente nominale: 63A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice consbarra collettrice posteriore
- Disponibile in diverse esecuzioni (1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N)
- Accessori disponibili come blocchetti di contatti ausiliari
- Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Cablaggio semplificato che riduce i tempi di installazione.
- Versatilità nelle applicazioni grazie alla disponibilità di diverse configurazioni.
- Possibilità di ampliamenti funzionali con numerosi accessori.
- Elevata sicurezza contro cortocircuito e sovraccarico.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie