SIEMENS - SIE5SL41037 INT. MT 1P C3 ICN 10000A - 5SL41037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440118
Artikelnummer
SIE5SL41037
Herstellernummer
5SL41037
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.1 W
- Voltaggio: 230/400 V
- Corrente nominale: 3A
- Tipo: 1 polo, C, 10 kA
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio dell'alimentazione: Con sbarracollettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e vari tipi speciali
- Accessori: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Facile installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Semplicità di cablaggio per una rapida configurazione.
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi per la sicurezza degli impianti.
- Versatilità con diverse opzioni di poli e accessori disponibili.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 3A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


