SIEMENS - SIE5SL32106 INT. MT ICN 4500A 2P B10 - 5SL32106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869390246
Artikelnummer
SIE5SL32106
Herstellernummer
5SL32106
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente nominale: 10A
- Capacità di interruzione: 4,5kA
- Numero di poli: 2 poli
- Tipo di curva: B
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N, e altri tipi speciali
- Facilità di montaggio e smontaggio senza l'uso di attrezzi.
- Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
- Possibilità di ampliamenti funzionali grazie a numerosi accessori disponibili.
- Affidabilità e sicurezza delle apparecchiature di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 10A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie