SIEMENS - SIE5SJ43257HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C25 - 5SJ43257HG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869384047
Artikelnummer
SIE5SJ43257HG42
Herstellernummer
5SJ43257HG42
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
8.7 W
Interruttore magnetotermico 10kA, a 3 poli, C, 25A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 offre una protezione efficace per persone e impianti nelle applicazioni industriali e infrastrutturali.
Dettagli tecnici:
- 10kA, a 3 poli
- Classe C
- 25A secondo UL 489-480Y/277V
- Conforme a UL489
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione
- Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi
- Accessori uniformi e facili da montare e sostituire
- Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


