Startseite

SIEMENS - SIE5SJ43117HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C5 - 5SJ43117HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ43117HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 3P C5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869383965

Artikelnummer

SIE5SJ43117HG42

Herstellernummer

5SJ43117HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

8.7 W

Interruttore magnetotermico 10kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • 10kA, a 3 poli, C, 5A secondo UL 489-480Y/277V

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla loro sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione semplice e veloce.
  • Disponibili in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
  • Gamma di accessori uniforme per tutte le varianti, facile da montare e sostituire in qualsiasi momento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie