Startseite

SIEMENS - SIE5SJ43067HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P C 6A 14KA - 5SJ43067HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ43067HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P C 6A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869321578

Artikelnummer

SIE5SJ43067HG41

Herstellernummer

5SJ43067HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

8.1 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico a 3 poli progettato per la protezione efficace di persone e impianti nelle applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Voltage: 240V
  • Breaking capacity: 14kA
  • Poles: 3
  • Type: C
  • Current: 6A
  • Dimensions: P=70mm
  • Conformità: UL 489

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace delle persone e degli impianti.
  • Cablaggio e collegamento semplici grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Facile e veloce rimozione per sostituzione.
  • Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi e facili da montare e sostituire.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie