Startseite

SIEMENS - SIE5SJ42138HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P D13 - 5SJ42138HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ42138HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P D13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869384405

Artikelnummer

SIE5SJ42138HG42

Herstellernummer

5SJ42138HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

13 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.4 W

Interruttore magnetotermico 10kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • 10kA, a 2 poli, D, 13A secondo UL 489-480Y/277V
  • Conforme a UL489

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore
  • Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione
  • Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi
  • Gamma di accessori uniforme e facile da montare e sostituire
  • Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie