SIEMENS - SIE5SJ42137HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P C13 - 5SJ42137HG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869383804
Artikelnummer
SIE5SJ42137HG42
Herstellernummer
5SJ42137HG42
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.4 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Interruttore magnetotermico 10kA, a 2 poli, C, 13A secondo UL 489-480Y/277V per protezione efficace di persone e impianti.
Dettagli tecnici:
- 10kA
- A 2 poli
- C
- 13A secondo UL 489-480Y/277V
- Conforme a UL489
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
- Cablaggio e collegamento semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio per la sostituzione.
- Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
- Accessori uniformi e facili da montare e sostituire.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


