SIEMENS - SIE5SJ42117HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 2P C5 - 5SJ42117HG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 5 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869383767
Artikelnummer
SIE5SJ42117HG42
Herstellernummer
5SJ42117HG42
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
5 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
5.8 W
Interruttore magnetotermico 10kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
Dettagli tecnici:
- 10kA, a 2 poli
- C, 5A secondo UL 489-480Y/277V
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
- Disponibile in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
- Accessori uniformi e facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.
- Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


