SIEMENS - SIE5SJ41408HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P D 40A 10KA - 5SJ41408HG41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 40 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869320977
Artikelnummer
SIE5SJ41408HG41
Herstellernummer
5SJ41408HG41
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.5 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Interruttore magnetotermico per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
Dettagli tecnici:
- 240V
- 10kA
- 1 polo
- D
- 40A
- P=70mm
- conforme a UL 489
Vantaggi per il cliente:
- Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
- Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
- Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
- Accessori uniformi per tutte le varianti, facili da montare e sostituire.
- Sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


