Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41258HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P D 25A 10KA - 5SJ41258HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41258HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P D 25A 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869320939

Artikelnummer

SIE5SJ41258HG41

Herstellernummer

5SJ41258HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.9 W

Interruttore magnetotermico 240V 10kA

Un interruttore magnetotermico efficace per la protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: 1 polo
  • Tensione: 240V
  • Corrente nominale: 25A
  • Potenza: 70mm
  • Conformità: secondo UL 489
  • Modello: SENTRON 5SJ4

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione dell'apparecchio semplice e veloce per la sostituzione.
  • Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
  • Gamma di accessori uniforme e facile da montare e sostituire.
  • Sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie