Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41117HG40 INT. MT UL489 1P C 5A 15KA 240VCA - 5SJ41117HG40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41117HG40 INT. MT UL489 1P C 5A 15KA 240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869319537

Artikelnummer

SIE5SJ41117HG40

Herstellernummer

5SJ41117HG40

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.9 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico 240V 14kA, a 1 polo, C, 5A, progettato per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Voltaggio: 240V
  • Corrente: 5A
  • Potenza: 70mm
  • Tipo: 1 polo, C
  • Conformità: UL 489
  • Capacità di interruzione: 14kA

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggioe collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
  • Disponibilità in molte varianti per tutti i casi applicativi.
  • Accessori facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.
  • Protezione sicura con i dispositivi SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie